Beli makita gerinda duduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  2. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  3. KRISBOW Mesin Cut Off
    Mulai

    Rp2.199.900

  4. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  5. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Part Number: 060127A3K0
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  7. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
  8. Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
  9. HiKOKI Mesin Potong
    Mulai

    Rp1.999.900

    HiKOKI Mesin Potong
    atribut:
    • Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
  10. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  11. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. Makita Cut-Off Saw
    Mulai

    Rp5.299.900

    Makita Cut-Off Saw
    Deskripsi:
    The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.
    atribut:
    • AMPS: 15
    • Blade Diameter (inch): 14
    • Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
    • Arbor (inch): 1
    • Overall Length (inch): 20-7/8
    • AC/DC Switch: No
    • Electric Brake: No
    • Lock-Off Switch: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3800
    • Tool-Less Blade Change: Yes
    • Tool-Less Fence Adjustment: Yes
  13. Makita Table Grinder
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Table Grinder
    Deskripsi:
    Work light with eye shield to protect your eyes! Comes with a knife polishing stand that allows you to sharpen mowing blades and saw blades! Comes with a tool post for saw blade polishing. 30 degree left and right tilt
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Power Input (V): (Single Phase) 100
    • Rotation Speed at 50/60Hz (rpm): 2850/3450
    • Current (A): 2.8
    • Grinding Wheel Dimension (Thickness) (mm): (Right) 16, (Left) 6.4
    • Grinding Wheel Dimension Inner Diameter (mm): 12.7
    • Grinding Wheel Dimension, Outer Diameter (mm): 150
    • Included Accessories: Grinding wheel 150-A60M (A-47195), 150-WA60K (A-47818), spanner 8-19 (AL00000045)/10-13 (AL00000044) (1 each), tool rest
    • Output Rating (W): 250
    • Overall Length (mm): 375
  14. METABO Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp7.199.900

    METABO Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    -Small and space-saving workshop machine -Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor -Motor for single phase alternating current -Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change -Large spark protection guards for eye protection -Vibration-dampening rubber feet for safe support
  15. SIP Professional Bench Grinder 230V
    Mulai

    Rp7.199.900

    SIP Professional Bench Grinder 230V
    Deskripsi:
    Professional bench grinder with a robust metal housing and precision sealed, lubricated spindle bearings giving maximum performance and a longer working life. The powerful 550W induction motor powers 2 grinding wheels which are 8in. diameter, 1in. width with 5/8in. bore. Features and Benefits- NVR switch for added safety- Supplied with 1 coarse and 1 medium hard wearing grinding wheel.- 8in rotary wire brush included- Specifically designed to comfortably work with various metalsTypical Applications- Ideal for the fast sharpening of workshop and garage tools- Grinding and prep work of Various metals- Cleaning of weld seems with included rotary wire brush
    atribut:
    • Type: Bench Grinder
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): IP23
    • Phase: Single Phase
    • Sealing Type: Dust Proof
    • Tool Rest Adjustment: Adjustable Tool Rests
    • Wheel Speed (rpm): 2850
  16. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp55.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  17. BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp219.900

    BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
Daftar Harga makita gerinda duduk Terbaru November 2026
Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.099.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
KRISBOW Mesin Cut OffRp2.199.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.199.900
Wipro Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp989.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp1.699.900
Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait